SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908469

SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908469
SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908469
SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908469

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ7号
ウエスト(cm)62
ヒップ(cm)95
内容量1枚注文コード13908469品番SS4005L
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。落ち着いた印象の56cm丈

仕様センターベント、3段カギホック、おうち洗濯可能ネイビーサイズ7号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)62ヒップ(cm)95前丈(cm)【ベルト下】55.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする