SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908539

SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908539
SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908539
SS4005L スカート フォーク(Nuovo) 13908539

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ21号
ウエスト(cm)89
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード13908539品番SS4005L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。落ち着いた印象の56cm丈

仕様センターベント、3段カギホック、おうち洗濯可能ネイビーサイズ21号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)89ヒップ(cm)115前丈(cm)【ベルト下】57.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする