曜日別特売
FC55237 キュロットスカート フォーク(Nuovo) 13908661

FC55237 キュロットスカート フォーク(Nuovo) 13908661
FC55237 キュロットスカート フォーク(Nuovo) 13908661
FC55237 キュロットスカート フォーク(Nuovo) 13908661

キュロットスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)61
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード13908661品番FC55237
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フォーマル感のあるラップキュロット。

仕様右脇ポケット、左脇ファスナー、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラックサイズ5号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)61ヒップ(cm)93前丈(cm)【ベルト下】51.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする