フォーク(Nuovo)
キュロットスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
69
61
63
66
69
72
76
80
85
90
95
ヒップ(cm)
99
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13908688
品番
FC55237
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フォーマル感のあるラップキュロット。
仕様
右脇ポケット、左脇ファスナー、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
99
前丈(cm)
【ベルト下】52.5
性別
女性用