フォーク(Nuovo)
脇ゴムキュロットスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
68
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
適応ウエスト(cm)
68~72
59~63
62~66
65~69
68~72
72~77
77~82
81~86
85~90
90~95
94~99
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13908785
品番
FC55248
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
快活に動ける脇ゴムキュロット。
仕様
サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
99
前丈(cm)
【ベルト下】51.5
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
68~72