曜日別特売
FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029

FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029
FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029
FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029
FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029
FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029
FC55252 後ゴムニットキュロットスカート フォーク(Nuovo) 13909029

後ゴムニットキュロットスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)85
ヒップ(cm)112
内容量1枚注文コード13909029品番FC55252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スタイリッシュな印象も動きやすさもお任せ。ニット素材のキュロットは吸水性、速乾性バツグン。

仕様右脇ポケット、左脇ファスナー、プリーツ入り、おうち洗濯可能ブラックサイズ19号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)85ヒップ(cm)112前丈(cm)【ベルト下】59性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする