フォーク(Nuovo)
キュロットスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
76
61
63
66
69
72
76
80
85
90
ヒップ(cm)
106
93
95
97
99
102
106
109
112
115
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909196
品番
SC5000
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
脚さばきのよいラップキュロット。
仕様
右脇ポケット、左脇ファスナー、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
106
前丈(cm)
【ベルト下】53.5
性別
女性用