曜日別特売
FP6006 パンツ フォーク(Nuovo) 13909248

FP6006 パンツ フォーク(Nuovo) 13909248
FP6006 パンツ フォーク(Nuovo) 13909248
FP6006 パンツ フォーク(Nuovo) 13909248

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード13909248品番FP6006
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すらりと美しく見せるパンツ

仕様総裏、サイドポケット、ベルト通し付、股下フリー90cm、おうち洗濯可能ネイビーサイズ7号混率(%)ポリエステル55、毛45股下(cm)フリー90ウエスト(cm)67股上(cm)【ベルト下前】22.5ヒップ(cm)94性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする