FP65288 パンツ フォーク(Nuovo) 13909528

FP65288 パンツ フォーク(Nuovo) 13909528
FP65288 パンツ フォーク(Nuovo) 13909528
FP65288 パンツ フォーク(Nuovo) 13909528
FP65288 パンツ フォーク(Nuovo) 13909528

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ23号
ネイビー
ウエスト(cm)98
ヒップ(cm)119
内容量1枚注文コード13909528品番FP65288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

機能性やケアのしやすさも文句なし。ベーシックなスタイルがお手価格で。しなやかにフィットするストレッチパンツ

仕様総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ネイビーサイズ23号混率(%)ポリエステル100股下(cm)フリー87ウエスト(cm)98股上(cm)【前】25ヒップ(cm)119性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする