フォーク(Nuovo)
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
69
67
69
72
75
78
82
86
90
94
98
ヒップ(cm)
90
88
90
93
96
99
103
107
111
115
119
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909546
品番
FP65288
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機能性やケアのしやすさも文句なし。ベーシックなスタイルがお手価格で。しなやかにフィットするストレッチパンツ
仕様
総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
フリー87
ウエスト(cm)
69
股上(cm)
【前】21
ヒップ(cm)
90
性別
女性用