曜日別特売
FP65291 ニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909711

FP65291 ニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909711
FP65291 ニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909711
FP65291 ニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909711
FP65291 ニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909711
FP65291 ニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909711

ニットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)88
ヒップ(cm)111
内容量1枚注文コード13909711品番FP65291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。

仕様総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラックサイズ19号混率(%)ポリエステル100股下(cm)フリー87ウエスト(cm)88股上(cm)【前】25.5ヒップ(cm)111性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする