フォーク(Nuovo)
ニットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
23号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
96
65
67
70
73
76
80
84
88
92
96
ヒップ(cm)
119
88
90
93
96
99
103
107
111
115
119
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909729
品番
FP65291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。
仕様
総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
23号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
フリー87
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
【前】26.5
ヒップ(cm)
119
性別
女性用