フォーク(Nuovo)
脇後ゴムニットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
72
61
63
66
69
72
76
80
84
88
92
ヒップ(cm)
108
97
99
102
105
108
112
116
120
124
128
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909781
品番
FP65302
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のニットパンツ。
仕様
総裏、サイドポケット、股下70cm、ベルト通し、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
72
股上(cm)
【前】24
ヒップ(cm)
108
性別
女性用