フォーク(Nuovo)
脇後ゴムニットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
色
ブラック
ブラック
チャコールグレー
ウエスト(cm)
61
61
63
66
69
72
76
80
84
88
92
ヒップ(cm)
97
97
99
102
105
108
112
116
120
124
128
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909835
品番
FP65312
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。すっきりテーパードパンツ。
仕様
総裏、サイドポケット、股下70cm、ベルト通し、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
61
股上(cm)
【前】22.5
ヒップ(cm)
97
性別
女性用