FP65312 脇後ゴムニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909905

FP65312 脇後ゴムニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909905
FP65312 脇後ゴムニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909905
FP65312 脇後ゴムニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909905
FP65312 脇後ゴムニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909905
FP65312 脇後ゴムニットパンツ フォーク(Nuovo) 13909905

脇後ゴムニットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ブラック
ウエスト(cm)84
ヒップ(cm)120
内容量1枚注文コード13909905品番FP65312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。すっきりテーパードパンツ。

仕様総裏、サイドポケット、股下70cm、ベルト通し、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラックサイズ19号混率(%)ポリエステル100股下(cm)70ウエスト(cm)84股上(cm)【前】25.5ヒップ(cm)120性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする