SP6003 パンツ フォーク(Nuovo) 13910070

SP6003 パンツ フォーク(Nuovo) 13910070
SP6003 パンツ フォーク(Nuovo) 13910070
SP6003 パンツ フォーク(Nuovo) 13910070

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
ネイビー
ウエスト(cm)74
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード13910070品番SP6003
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シルエットも美しいマニッシュパンツ。

仕様総裏、サイドポケット、股下フリー90cm、ベルト通し、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ネイビーサイズ11号混率(%)ポリエステル100股下(cm)フリー90ウエスト(cm)74股上(cm)【前】23ヒップ(cm)98性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする