曜日別特売
6020SC ワイドパンツ フォーク(Nuovo) 13910271

6020SC ワイドパンツ フォーク(Nuovo) 13910271
6020SC ワイドパンツ フォーク(Nuovo) 13910271
6020SC ワイドパンツ フォーク(Nuovo) 13910271
6020SC ワイドパンツ フォーク(Nuovo) 13910271

ワイドパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)76
股下(cm)66
ヒップ(cm)111
内容量1枚注文コード13910271品番6020SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のボトム。

仕様裏無し、サイドポケット、ベルト通し、名札ポケット、おうち洗濯可能ブラックサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)66ウエスト(cm)76股上(cm)【ベルト下前】25ヒップ(cm)111性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする