フォーク(Nuovo)
ワイドパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
82
62
66
70
76
82
88
股下(cm)
66
64
65
66
ヒップ(cm)
117
97
101
105
111
117
123
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910280
品番
6020SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のボトム。
仕様
裏無し、サイドポケット、ベルト通し、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
【ベルト下前】26
ヒップ(cm)
117
性別
女性用