曜日別特売
FB7006 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13910298

FB7006 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13910298
FB7006 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13910298
FB7006 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13910298
FB7006 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13910298
FB7006 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13910298

ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚オフホワイトサイズ5号混率(%)ポリエステル85、綿15注文コード13910298品番FB7006
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様肩パッド取り外し可、おうち洗濯可能オフホワイトサイズ5号混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)59バスト(cm)92性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする