フォーク(Nuovo)
ブラウス(半袖)/リボン2つ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910411
品番
FB7091
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
きちんと感を演出する台襟付。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
61
バスト(cm)
99
性別
女性用