フォーク(Nuovo)
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル65、綿35
注文コード
13910578
品番
FB71039
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
61
バスト(cm)
96
性別
女性用