フォーク(Nuovo)
ブラウス(七分袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13911007
品番
FB71339
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
絶妙な七分袖ブラウス。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
バスト(cm)
107
性別
女性用