フォーク(Nuovo)
ブラウス(七分袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
21号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13911041
品番
FB71339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
絶妙な七分袖ブラウス。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
21号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
68
バスト(cm)
125
性別
女性用