FB71402 ポロシャツ フォーク(Nuovo) 13911156

FB71402 ポロシャツ フォーク(Nuovo) 13911156
FB71402 ポロシャツ フォーク(Nuovo) 13911156
FB71402 ポロシャツ フォーク(Nuovo) 13911156
FB71402 ポロシャツ フォーク(Nuovo) 13911156

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5号
内容量1枚注文コード13911156品番FB71402
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

サッと着られて着心地快適。前開きタイプのポロシャツ。

仕様制電性、防汚加工、吸汗・速乾素材、透け防止素材、おうち洗濯可能ネイビーサイズ5号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)35袖丈(cm)18.5着丈(cm)57バスト(cm)88性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする