フォーク(Nuovo)
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13911199
品番
FB71402
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
サッと着られて着心地快適。前開きタイプのポロシャツ。
仕様
制電性、防汚加工、吸汗・速乾素材、透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
64
バスト(cm)
104
性別
女性用