フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)/ポーチ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13911856
品番
FB75531
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
65
バスト(cm)
96
性別
女性用