FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917

FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917
FB75531 ブラウス(長袖)/ポーチ付 フォーク(Nuovo) 13911917

ブラウス(長袖)/ポーチ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ21号
内容量1枚注文コード13911917品番FB75531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様透け防止素材、おうち洗濯可能ホワイトサイズ21号混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)44袖丈(cm)58.5着丈(cm)69バスト(cm)127性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする