FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030

FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030
FB75577 ブラウス(長袖) フォーク(Nuovo) 13912030

ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
サイズ23号
内容量1枚注文コード13912030品番FB75577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

動きやすくて美しい。現代女性に合うシルエットと快適な着心地を追求したブラウスです。

仕様おうち洗濯可能ホワイトサイズ23号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)68バスト(cm)131性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする