フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13912075
品番
FB75577
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
動きやすくて美しい。現代女性に合うシルエットと快適な着心地を追求したブラウスです。
仕様
おうち洗濯可能
色
サックス
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
バスト(cm)
102
性別
女性用