曜日別特売
SB7000 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912477

SB7000 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912477
SB7000 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912477
SB7000 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912477
SB7000 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912477

ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ホワイトサイズ13号混率(%)ポリエステル100注文コード13912477品番SB7000
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様制電性、防汚加工、吸汗・速乾素材、透け防止素材、おうち洗濯可能ホワイトサイズ13号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)25着丈(cm)63バスト(cm)108性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする