フォーク(Nuovo)
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
注文コード
13912520
品番
SB7002
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
バスト(cm)
85
性別
女性用