曜日別特売
SB7002 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912538

SB7002 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912538
SB7002 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912538
SB7002 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912538
SB7002 ブラウス(半袖) フォーク(Nuovo) 13912538

ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ホワイトサイズ9号混率(%)ポリエステル85、綿15注文コード13912538品番SB7002
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様透け防止素材、おうち洗濯可能ホワイトサイズ9号混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)63バスト(cm)93性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする