フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)/リボン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13912976
品番
SB7504
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
62
バスト(cm)
113
性別
女性用