曜日別特売
FN152 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913089

FN152 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913089
FN152 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913089
FN152 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913089

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ9号
内容量1枚注文コード13913089品番FN152
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冬シーズン:暖かさに包まれて働きたいときに

仕様制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能ネイビーサイズ9号混率(%)アクリル70、毛30肩幅(cm)48袖丈(cm)50着丈(cm)62バスト(cm)100性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする