フォーク(Nuovo)
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
13号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913229
品番
FN152
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
冬シーズン:暖かさに包まれて働きたいときに
仕様
制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
64
バスト(cm)
108
性別
女性用