フォーク(Nuovo)
ニットパンツジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
肩幅(cm)
38.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913265
品番
FN1609
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大人の女性を作る軽くて上質なエスウールニット。1枚仕立ててで軽やかに着こなせる上品なニットスーツ。
仕様
おうち洗濯可能
色
グレー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
53
バスト(cm)
91
性別
女性用