FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913561

FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913561
FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913561
FN850E カーディガン フォーク(Nuovo) 13913561

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ7号
内容量1枚注文コード13913561品番FN850E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冬シーズン:雪が降る寒い時期にも

仕様制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能ネイビーサイズ7号混率(%)再生PET50、アクリル35、毛15肩幅(cm)38袖丈(cm)57着丈(cm)66バスト(cm)100性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする