フォーク(Nuovo)
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
13号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913588
品番
FN850E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
冬シーズン:雪が降る寒い時期にも
仕様
制電性、毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
再生PET50、アクリル35、毛15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
バスト(cm)
112
性別
女性用