フォーク(Nuovo)
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
9号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13913746
品番
A300
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
秋冬シーズン:季節の変わり目にも活躍
仕様
毛玉防止、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
9号
混率(%)
アクリル70、毛30
着丈(cm)
64
バスト(cm)
102
裄丈(cm)
77
性別
女性用