曜日別特売
A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913859

A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913859
A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913859
A303 カーディガン フォーク(Nuovo) 13913859

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード13913859品番A303
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

春~秋シーズン:手軽に羽織れる薄手タイプ

仕様毛玉防止、おうち洗濯可能ブラックサイズL混率(%)アクリル70、毛30肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)60性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする