シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 店舗運営用品
シチズンシステムズの キャッシャー/レジ・会計用品
シチズンシステムズの 電子レジスター/ドロワー
オートカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13915101
品番
JM98901-6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5〜40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06〜0.254●用紙幅 (mm):25.4〜118
質量(g)
500
電圧(V)
24±10%
サイズ(mm)
146×75×40
適合型式
CL-S520/530/620/630、CL-S400DT