曜日別特売
FB8221-7 Flexis ムータルド (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916440

FB8221-7 Flexis ムータルド (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916440
FB8221-7 Flexis ムータルド (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916440
FB8221-7 Flexis ムータルド (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916440
FB8221-7 Flexis ムータルド (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916440
FB8221-7 Flexis ムータルド (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916440

Flexis ムータルド (ミディ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13916440品番FB8221-7
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デザイナーのピエール・ルグラン (1889~1929)のオリジナル作品を再現し、本表紙ではアールデコ様式の影響を受けた強烈な幾何学的要素の躍動感を表現しています。
ルグランは20世紀初頭のフランス製本界における重鎮でした。
1916年にフランス陸軍を除隊すると、ルグランのデザインに対する鑑識眼が認知されるようになり、愛書家でコレクターでもあるフランス人のジャック・ドゥーセは、自身の素晴らしい図書室のために他にはない製本をルグランに依頼しました。

仕様GSM(紙の厚さ):100カバーソフトカバーサイズミディ質量(g)約98タイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×13行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする