FB9343-5 Flexis 謎 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916467

FB9343-5 Flexis 謎 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916467
FB9343-5 Flexis 謎 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916467
FB9343-5 Flexis 謎 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916467
FB9343-5 Flexis 謎 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916467

Flexis 謎

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミディ
枚数176
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916467品番FB9343-5
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

このデザインは、17世紀の製本家ル・ガスコンのものとされるデザインにインスピレーションを得て生まれました。
ル・ガスコンは伝説的な製本家であるにもかかわらず、世間的にはほとんど知られていません。
ポワンティエとファンフェアという製本様式の発案者であり、後世の製本史のいたるところに彼のデザインの影響が見てとれます。
仮に原版がル・ガスコンの作品でないとしても、様式は明らかに彼のものであり、別のフランス人の職人が作ったであろうと推定されます。
ル・ガスコン様式の製本はシャルル9世時代の終わり近くに初めて登場し、洗練された精緻な装飾が珍重されたようです。
ル・ガスコンのファンファール製本では、繰り返されるファンファール模様に金の装飾が散りばめられ、あわせて手仕事によるポワンティエ装飾が施されていました。
原版は、赤いモロッコ革で作られており、ロゼット、渦巻き、点線などのエンボス加工や箔押しが施されていました。
また、皮に線を刻んで作られたル・ガスコンならではの小さなコンパートメント(区切り)もデザインを特徴付けています。
オリジナルの製本が誰の手になるものであれ、アーティスティックで先見的なデザインを称えて作られたことに変わりはありません。

仕様GSM(紙の厚さ):100カバーソフトカバーサイズミディ質量(g)約98タイプClosure:Closureなし、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×13行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする