FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528

FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528
FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528
FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528
FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528
FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528
FB9408-1 Flexis 野生のアザミ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916528

Flexis 野生のアザミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミディ
枚数176
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916528品番FB9408-1
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

この野生のアザミのデザインは、アールヌーボー期の著名なイラストレーターであるアントン・セダーの作品を使ったものです。
オリジナルはセダーが1890年に出版した「Die Pflanze in Kunst und Gewerbe(芸術と取引における植物)」に含まれ、全面に細かくありのままに描いた自然的要素と空間との調和のとれた使い方に目が奪われました。

仕様GSM(紙の厚さ):100カバーソフトカバーサイズミディ質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×175×12行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする