曜日別特売
PB4614-1 ミモザ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916616

PB4614-1 ミモザ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916616
PB4614-1 ミモザ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916616
PB4614-1 ミモザ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916616
PB4614-1 ミモザ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916616
PB4614-1 ミモザ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916616

ミモザ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズミディ
枚数144
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916616品番PB4614-1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Riviere and Sonによる装丁を再現したデザイン。
中央の含羞(はにかみ)草(そう)をぐるりと囲む形で、スノードロップをはじめ、色鮮やかな花々、植物、蝶の図柄が配されています。
原版はパーシー・ビッシュ・シェリーの「はにかみ草および初期詩編」で使用されたものであり、豊かな創造性を存分に感じられます。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約131タイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×24行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする