PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905

PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905
PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905
PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905
PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905
PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905
PB3214-4 ターコイズ Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916905

ターコイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズミディ
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
内容量1冊注文コード13916905品番PB3214-4
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

デザインのもとになっているのは、1514年にパリのサレル製本所によって発行された「Chroniques(年代記)」という書籍の装丁です。
その重厚なデザインには、建築、芸術、そして文化的生活のあらゆる側面に影響を与えた華やかなルネッサンスの装飾様式が反映されています。
きらびやかな青緑色の表紙が、人生の物語の複雑や文章の無限の可能性を感じさせてくれることでしょう。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約133タイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×30行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする