PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930

PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930
PB9364-0 ワイルド 真面目が肝心 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916930

ワイルド 真面目が肝心

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズウルトラ
行数1ページあたり:25
罫幅(mm)8.11
内容量1冊注文コード13916930品番PB9364-0
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

愛されると同時に精神的な苦悩を背負った人物、オスカー・ワイルド(1854-1900)は、浮き沈みの激しい人生を乗り越え、劇作家、小説家、詩人として世界的に有名になりました。
議論を引き起こしはしたものの、ここで下書きを再現した「真面目が肝心」を含め、彼は自身の経験を活かして、素晴らしい文学作品を書きました

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズウルトラ質量(g)約245タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×230×20行数1ページあたり:25罫幅(mm)8.11フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする