LION (ライオン事務器)
フラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
水
水
緑
ピンク
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
13917858
品番
F-518LS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具、ポリエチレン製
色
水
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
規格
A4判S型
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×231
収容数
適正収容枚数:150枚(15mm厚)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。