曜日別特売
F-517LS フラットファイル LION (ライオン事務器) 13917885

F-517LS フラットファイル LION (ライオン事務器) 13917885
F-517LS フラットファイル LION (ライオン事務器) 13917885

フラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10冊)注文コード13917885品番F-517LS
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

A4サイズタテ型の定番のフラットファイルです。約150枚収容可能です。

材質表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具、ポリエチレン製タイプタテ型種類フラットファイル規格A4判S型エコマーク認定認定背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)307×231収容数適正収容枚数:150枚(15mm厚)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする