曜日別特売
SV-D201 LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERS 13918418

メイン

SV-D201 LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERS 13918418
SV-D201 LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERS 13918418
SV-D201 LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERS 13918418
SV-D201 LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERS 13918418
SV-D201 LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERS 13918418

LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13918418品番SV-D201
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA

用途
セット内容:本体、ケース、充電用ケーブル、取扱説明書 兼 保証書
サイズ(約):95x95x60mm
重量(約):500g
材質:PC、ABS、水晶石
仕様:電源-リチウムバッテリー 3.7v 500mAh
バッテリー容量(mAh)2500

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする